T270 BARRIERE CILINDRICHE (CM 20 D. X MT 3) 7000088229

Boom di sorbenti petroliferi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:T270
Rubix:999190300023825
Produttore:7000088229
EAN:5010027678637
T270 BARRIERE CILINDRICHE (CM 20 D. X MT 3) 7000088229

Riepilogo info tecniche

Capacità di assorbimento260 l
Tipologiacuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T270 BARRIERE CILINDRICHE (CM 20 D. X MT 3) 7000088229


I bracci sorbenti sono utilizzati per bloccare la diffusione dei liquidi e sono la prima linea di contenimento delle fuoriuscite. A differenza dei bracci non sorbenti, i nostri assorbono l'olio mentre aiutano a contenerlo. I bracci possono essere collegati tra loro da connettori incorporati per essere distribuiti su grandi aree. Resistenti ai raggi UV, non si deteriorano né si disintegrano. Progettati per l'uso a lungo termine in fossi, torrenti, fiumi, laghi, moli e banchine. Essendo idrofobici e respingendo l'acqua, sono ideali per assorbire l'olio da aree in cui può essere presente anche l'acqua.

Punti di forza

•Sorbent booms used to cover large spills or as a precaution in areas where large spills may occur
Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present
Booms can be linked together by built-in connectors to deploy over large areas
UV-resistant, they will not deteriorate or disintegrate
Designed for long-term use in ditches, streams, rivers, lakes, docks and piers
Cost-effective as oil, not water, is recovered
Can be used outside as well as in-plant

Applicazioni

Agriculture;Automotive;Chemicals;Construction;General Manufacturing;Healthcare;Military;Military Maintenance;Repair and Operation (MRO);Mining;Oil & Gas;Pharmaceuticals;Primary Metals;Transportation

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)700x620x860 mm
Peso imballaggio24905 g
Capacità di assorbimento260 l
Tipologiacuscinetti
Altezza20 cm
735,69 IVA esclusa
/ Pacchetto
897,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione