NR. 1 PAD PANNO, 40 CM X 50 CM, PESANTI, PERFORATI E INCOLLATI 813736 SPC100-E-NR
Assorbente per soli oli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:SPC100-E
Rubix:999260313052546
Produttore:813736
EAN:0888434403730


Riepilogo info tecniche
| Capacità di assorbimento | 114 l |
|---|---|
| Tipologia | pentole |
Documenti
Dettagli del prodotto : NR. 1 PAD PANNO, 40 CM X 50 CM, PESANTI, PERFORATI E INCOLLATI 813736 SPC100-E-NR
È un panno assorbente per soli oli, di peso elevato, legato e perforato, che assorbe oli e liquidi a base di petrolio. Respinge l'acqua. Ora fino al 25% più resistente. La finitura liscia e dall'aspetto gradevole offre meno rilascio di pelucchi e una maggiore durata. Confezionato in scatola per una facile movimentazione e stoccaggio.
Applicazioni
Applicazioni ambientali o industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di assorbimento | 114 l |
|---|---|
| Tipologia | pentole |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione