T151 FOGLI MET? SPESSORE (CM 39 X CM 53 X MM 5) 7000088324

Panno di assorbimento T151

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:T151
Rubix:999190300023342
Produttore:7000088324
T151 FOGLI MET? SPESSORE (CM 39 X CM 53 X MM 5) 7000088324

Riepilogo info tecniche

Capacità di assorbimento150 l
Tipologiapentole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T151 FOGLI MET? SPESSORE (CM 39 X CM 53 X MM 5) 7000088324


Fogli di agenti assorbenti 3M™. Questi agenti assorbenti possono essere utilizzati all'interno e all'esterno dell'ambiente di lavoro. Catturano perdite e gocce, hanno una capacità di assorbimento molto elevata e sono facili da usare.

Punti di forza

• Hydrophobic
• Cost efficient: oil is removed, not water
• Can be used both outside and inside the factory
• Convenient dispenser packaging for easy on-site use

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)405x395x530 mm
Peso imballaggio8210 g
Capacità di assorbimento150 l
Tipologiapentole
286,20 IVA esclusa
/ Pacchetto
349,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione