BARRIERE ASSORBENTI UNIVERSALI CF.20 PZ. 855103
Manicotti assorbenti universali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:855103
Rubix:170000000536634
EAN:3660338105883


Riepilogo info tecniche
| Capacità di assorbimento | 3,6 l |
|---|---|
| Tipologia | cuscinetti |
Documenti
Dettagli del prodotto : BARRIERE ASSORBENTI UNIVERSALI CF.20 PZ. 855103
I manicotti assorbenti universali sono costituiti da polpa di polipropilene altamente assorbente, in grado di assorbire fino a 12 volte il proprio peso.
APPLICAZIONI
Sono raccomandati per l'assorbimento e il contenimento efficace di tutti i tipi di liquidi inquinanti a base di olio, idrocarburi, solventi e alcol, e per i prodotti chimici acidi o basici poco concentrati. Assorbono e trattengono l'acqua. Sono perfettamente adatti a sostituire i granuli utilizzati per circoscrivere i versamenti accidentali attorno alle macchine.
punti forti
Il peso ridotto e l'elevata capacità di assorbimento ne fanno un prodotto ideale per ridurre i rifiuti e i costi di trattamento.
Dimensioni: 120 x 8 cm
Capacità di assorbimento: 3,6 litri per cordino
Venduto in scatole da 20 cordini.
APPLICAZIONI
Sono raccomandati per l'assorbimento e il contenimento efficace di tutti i tipi di liquidi inquinanti a base di olio, idrocarburi, solventi e alcol, e per i prodotti chimici acidi o basici poco concentrati. Assorbono e trattengono l'acqua. Sono perfettamente adatti a sostituire i granuli utilizzati per circoscrivere i versamenti accidentali attorno alle macchine.
punti forti
Il peso ridotto e l'elevata capacità di assorbimento ne fanno un prodotto ideale per ridurre i rifiuti e i costi di trattamento.
Dimensioni: 120 x 8 cm
Capacità di assorbimento: 3,6 litri per cordino
Venduto in scatole da 20 cordini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di assorbimento | 3,6 l |
|---|---|
| Tipologia | cuscinetti |
| Colore | bianco |
| Altezza | 8 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,00 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 97,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore