ROTOLO ASSORBENTE MULTIUSO DA 15 MT. 855095

Rotolo assorbente per tutti i liquidi G-MULTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:855095
Rubix:170000000536630
EAN:3660338105845
ROTOLO ASSORBENTE MULTIUSO DA 15 MT. 855095

Riepilogo info tecniche

Capacità di assorbimento25 l
Tipologiarotoli

Documenti

Dettagli del prodotto : ROTOLO ASSORBENTE MULTIUSO DA 15 MT. 855095


Rotolo assorbente multiuso per tutti i liquidi 4 in 1.
Il confezionamento, la disposizione degli strati e la pre-segmentazione permettono di assolvere a 4 funzioni:
- Rotolo assorbente
- Foglio assorbente
- Tappetino assorbente
- Panno o benda adattabile a qualsiasi situazione e applicazione.
Facilmente trasportabile per l'utilizzo in mobilità.
Confezione erogatrice con maniglia di trasporto contenente un rotolo piegato da 33 cm x 15 m, con pre-segmentazione in 3 strisce sull'intera lunghezza e sulla larghezza ogni 32 cm.
Capacità di assorbimento: 25 litri circa.

Punti di forza

Prodotto 4 in 1 adattabile a qualsiasi esigenza!

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di assorbimento25 l
Tipologiarotoli
70,77 IVA esclusa
/ Rotoli
86,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore