T280 BARRIERE CILINDRICHE (2 X CM 10 D. X MT 3) 7000088228

Assorbente per olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:T280
Rubix:999190300024607
T280 BARRIERE CILINDRICHE (2 X CM 10 D. X MT 3) 7000088228

Riepilogo info tecniche

Capacità di assorbimento139,3 l
Tipologiacuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : T280 BARRIERE CILINDRICHE (2 X CM 10 D. X MT 3) 7000088228


Questa boa assorbente per idrocarburi è una doppia boa lunga 3 m con due tubi da 10 cm rivestiti in scrim contenenti materiale assorbente particellare, fissati da una rete resistente ai raggi UV. Clip di aggancio integrati sono forniti a ciascuna estremità della boa, permettendo di collegare le boe tra loro, sovrapponendole e prevenendo infiltrazioni tra i segmenti.

Punti di forza

•Per l'uso in applicazioni con assorbenti esclusivamente per oli
Il tubo rivestito in scrim contenente materiale assorbente particellare è fissato da una rete
Clip di aggancio integrati sono presenti a entrambe le estremità della boa, permettendo di collegare le boe tra loro
Il design unico a doppio cilindro massimizza l'assorbimento e riduce al minimo la dispersione di tracce di olio in acque correnti
Resistente ai raggi UV; non si deteriora né si disintegra
Raccomandato per l'uso in canali, ruscelli, fiumi, laghi e nei moli e banchine dei terminali

Applicazioni

Assorbente esclusivamente per oli

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di assorbimento139,3 l
Tipologiacuscinetti
Colorearancione
700,39 IVA esclusa
/ Pacchetto
854,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione