Riferimenti
Brady:813790
Rubix:999260312040286
Produttore:813790
EAN:0888434186084



Dettagli del prodotto : SALSICCIOTTO, D. 7,6 CM X 244 CM 813790 AW806
Salsicciotto assorbente Brady AW806 813790: soc flessibile universale Ø 7,6 cm x 244 cm con capacità di assorbimento 43 L. Per contenere perdite e mantenere pulite le aree di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di assorbimento | 43 l |
|---|---|
| Tipologia | cuscini |
| Colore | grigio |
| Altezza | 7,6 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
