Riferimenti
Spartex:855097
Rubix:170000000536631
EAN:3660338105852
Documenti
Dettagli del prodotto : RULLO ASSORBENTE 855097
Prodotto al 100% con microfibra idrofoba di polipropilene
Capacità di assorbimento: circa 130 litri.
Misura: 80 cm x 40 cm
Capacità di assorbimento: circa 130 litri.
Misura: 80 cm x 40 cm
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di assorbimento | 130 l |
|---|---|
| Tipologia | rotoli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,98 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 165,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

