Riferimenti
Brady:SPC516
Rubix:999260312040269
Produttore:813770
EAN:0888434186558




Riepilogo info tecniche
| Capacità di assorbimento | 98 l |
|---|---|
| Tipologia | cuscinetti |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO, D. 13 CM X 5 M 813770 SPC516
Manicotto assorbente idrofobo e oleofilo per contenere e assorbire sversamenti di oli e solventi. Assorbenza: 98 l/bale (saturo).
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di assorbimento | 98 l |
|---|---|
| Tipologia | cuscinetti |
| Colore | bianco |
| Altezza | 13 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione