Riferimenti
Carvel:PIA160PG
Rubix:999220624040515
Produttore:PIA160PG


Riepilogo info tecniche
| Spessore | 155 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 1320 mm |
| Larghezza | 1320 mm |
Dettagli del prodotto : VASCA PAVIMENTATA PIA160PG
Sistema di pavimentazione totalmente in polietilene con griglia e vasca di contenimento, collegabili per aumentare la capacità. Idoneo per realizzare ampie postazioni di lavoro per stoccaggio e travaso fusti per evitare che i liquidi sversati finiscano ad inquinare il sistema di raccolta delle acque. Ottima resistenza alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli oli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 155 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 1320 mm |
| Larghezza | 1320 mm |
| Materiale principale | polietilene |
| Colore | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 448,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 546,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione