Riferimenti
GISS:868000
Rubix:999180200042645
EAN:3660338218934




Documenti
Dettagli del prodotto : GRATICOLATO 868000
Tappeto graticolato in PVC estruso particolarmente adatto alle proiezioni di liquidi od olio, in presenza di trucioli, come dinanzi alle macchine utensili. Fori da 22 x 22 mm, strisce trasversali disposte in entrambi i sensi per evitare infortuni dovuti a scivoloni. PVC resistente a svariati prodotti chimici (basi e prodotti industriali classici, alcol, idrocarburi alifatici, oli, acidi deboli, acidi minerali forti, oli e grassi se è pulito in modo corretto). Non resiste ai solventi organici, ai chetoni, agli esteri e agli idrocarburi aromatici.
Con bordi smussati di colore giallo per maggior visibilità e sicurezza.
Ambiente: interno asciutto o umido, presenza di oli o di trucioli. Ignifugo e resistente ai raggi UV.
Spessore: 12 mm.
GARANZIA TRE ANNI.
Con bordi smussati di colore giallo per maggior visibilità e sicurezza.
Ambiente: interno asciutto o umido, presenza di oli o di trucioli. Ignifugo e resistente ai raggi UV.
Spessore: 12 mm.
GARANZIA TRE ANNI.
Punti di forza
Per una maggior sicurezza anche in presenza di trucioli
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 600 mm |
| Larghezza | 1200 mm |
| Materiale principale | pvc |
| Materiale | pvc |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4428,36 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 5402,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione