TAPPETO A GRIGLIA 90X150 CM 865542

Griglia a stecche G-MAT OIL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:865542
Rubix:170000000540369
EAN:3660338198304
TAPPETO A GRIGLIA 90X150 CM 865542

Riepilogo info tecniche

Spessore12,5 mm
Lunghezza900 mm
Larghezza1500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPETO A GRIGLIA 90X150 CM 865542


griglia a stecche che offre un'eccellente resistenza agli oli. Isolamento termico per un comfort migliorato su pavimenti freddi e duri. Capacità drenante per abbondanti schizzi di liquido.
Con bordi smussati di colore nero per una maggior sicurezza.
Ambiente: all'interno all'asciutto, al bagnato o in presenza di olio, resistente agli oli, agli oli minerali, agli antigelo, ai grassi animali...
Spessore: 12,5 mm
GARANZIA DI 1 ANNO

Punti di forza

schizzi abbondanti di liquido
Industria, agroalimentare, ospedali...

Informazioni tecniche


Attributi
Spessore12,5 mm
Lunghezza900 mm
Larghezza1500 mm
Materiale principalegomma
Materialegomma naturale / nitrile (25%)
Colorenero
82,75 IVA esclusa
/ Unità
100,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore