VASCA DI RACCOLTA PER FUSTO IN ACCIAIO VAS01FG
VASCA A TENUTA STAGNA IN ACCIAIO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Carvel:VAS01FG
Rubix:999220624040651
Produttore:VAS01FG
Dettagli del prodotto : VASCA DI RACCOLTA PER FUSTO IN ACCIAIO VAS01FG
Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm, saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) di colore visibile. Adatta per fusti da 220 L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Volume di ritenzione | 210 l |
|---|---|
| Materiale principale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 378,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 461,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

