6894 CALOTTA NASALE PER PF SERIE 6000 7000002034
Assemblee nasali riutilizzabili per respiratori 3M™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:6894
Rubix:999190300024731
Produttore:7000002034
EAN:00051131370043

Documenti
Dettagli del prodotto : 6894 CALOTTA NASALE PER PF SERIE 6000 7000002034
Mantenete il vostro respiratore riutilizzabile 3M™ in buono stato e pronto per l'uso con i naselli per respiratori riutilizzabili 3M™. Sono facili da montare e contribuiscono ad aumentare la durata effettiva del respiratore riutilizzabile 3M™. Le nostre coppette nasali di ricambio sostituiscono le coppette nasali della maschera facciale danneggiate o usurate e sono appositamente progettate per l'uso con i respiratori riutilizzabili 3M™.
I gruppi valvola calotta nasale del respiratore riutilizzabile 3M™ sono parti di ricambio progettate per l'uso con i respiratori riutilizzabili 3M™. Le gruppi valvola calotta nasale 3M™ sono facili e veloci da montare e possono aiutare a prolungare la durata effettiva del respiratore riutilizzabile 3M™ se la calotta nasale si perde, si usura o si danneggia.
Punti di forza
Coppette nasali di ricambio per respiratori riutilizzabili 3M™;Possono essere montate da un utente esperto o da un centro di assistenza;Sostituiscono le coppette nasali danneggiate o usurate;Aumentano la durata effettiva dell'attrezzatura con un'ispezione regolare e la sostituzione delle parti danneggiate o usurate.;Facile e veloce da montare;Pezzo di ricambio approvato da 3M.
Applicazioni
Per l'uso con le maschere pieno facciali riutilizzabili 3M™ Serie 6000
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 99,78 g |
|---|---|
| Tipologia | montaggio della coppa nasale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,48 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 146,99 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione