6893 VALVOLA DI INALAZIONE PER PF SERIE 6000 7000029668

Valvole di inalazione per respiratori riutilizzabili 3M™

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:6893
Rubix:999190300023904
Produttore:7000029668
EAN:0051138661984
6893 VALVOLA DI INALAZIONE PER PF SERIE 6000 7000029668
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola di inspirazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6893 VALVOLA DI INALAZIONE PER PF SERIE 6000 7000029668


Mantenete il vostro respiratore riutilizzabile 3M™ in buono stato e pronto all'uso con i gruppi di valvole di inalazione per respiratori riutilizzabili 3M™. Sono facili da montare e contribuiscono ad aumentare la durata effettiva del respiratore riutilizzabile 3M™. Le nostre valvole di inalazione sostituiscono le valvole di inalazione danneggiate o usurate e sono appositamente progettate per l'uso con i respiratori riutilizzabili 3M™.

Punti di forza

Sostituisce le valvole di inalazione danneggiate o usurate;Aumenta la durata effettiva dell'apparecchiatura con un'ispezione regolare e la sostituzione delle parti danneggiate o usurate;Mantiene il giusto livello di protezione e comfort;Veloce e facile da montare;Pezzo di ricambio approvato 3M

Applicazioni

Per l'uso con le maschere pieno facciali riutilizzabili 3M™ Serie 6000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di inspirazione
Codice doganale90200000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
97,28 IVA esclusa
/ 40 Unità
118,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore