TR-6100FC 7100021248

Copertura filtro 3M™ Versaflo™, TR-6500FC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100021248
Rubix:999220117001910
Produttore:7100021248
EAN:00689330107087
TR-6100FC 7100021248

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TR-6100FC 7100021248


Protect 3M™ Versaflo™ TR-6110E and TR-6130E filters from physical damage with 3M™ Versaflo™ Filter Cover, TR-6100FC. Our filter cover safeguards your filters and enables you to wear 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo through decontamination showers. It can hold a 3M™ Versaflo™ Spark Arrestor, TR-662 or 3M™ Versaflo™ Prefilter, TR-6600 in place for additional protection from larger particles or sparks. The filter cover can be cleaned for reuse.
Copertura da usare con i filtri TR-6110E e TR-6130E. 3M consiglia di usare la copertura filtro per meglio proteggere il TR-6110E da danni fisici. È utilizzata anche per tenere in posizione il pre-filtro TR-6600 o il parascintille TR-662. Il TR-6100FC va sostituito quando è danneggiato. La copertura filtro può essere pulita e riutilizzata.

Punti di forza

Copertura da usare con i filtri TR-6110E e TR-6130E
Una copertura per meglio proteggere 3M™ Versaflo™ TR-6710E da danni fisici.
Consente l'uso di pre-filtri e/o parascintille.
Consente di indossare il respiratore turbo nelle docce di decontaminazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacoprifiltro
Paese d'origineCA
16,56 IVA esclusa
/ Unità
20,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione