NEBULIZZATORE , FT-13 7000001897

Nebulizzatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000001897
Rubix:999191000091176
Produttore:7000001897
EAN:00051138163570
NEBULIZZATORE , FT-13 7000001897

Riepilogo info tecniche

Tipologianebulizzatore

Dettagli del prodotto : NEBULIZZATORE , FT-13 7000001897


3M™ Fit Test kits and accessories are designed to help your organisation meet regulatory fit testing requirements for tight fitting respirators. The kits can be used to validate face to respirator seal on any disposable respirator or half mask respirator. Not suitable for fit testing full facepiece respirators - this must be through Quantitative face fit testing.
Replacement nebulizer used with the 3M™ Qualitative Fit Test Apparatus FT 10, FT 30 and the 3M™ Training and Fit Testing Case FT 20.

Punti di forza

-Parte di ricambio per i kit per test d'idoneità qualitativa 3M™ FT-10 Sweet e FT-30 Bitter
Metodo rapido e semplice per l'esecuzione di test d'idoneità qualitativa
Utilizzato con gli apparecchi per test d'idoneità qualitativa 3M™ FT-10, FT-30 e la valigetta per formazione e test d'idoneità 3M™ FT-20
Solo per uso professionale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologianebulizzatore
76,77 IVA esclusa
/ Unità
93,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione