603 PIATTAFORMA DA UTILIZZARE PER MONTARE I FILTRI SERIE 5000 SULLE SEMIMASCHERE E SUI PIENI FACCIAL 7100066104

3M™ Cartridge/Filter Adapter 701

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:603
Rubix:160000000034803
Produttore:7100066104
EAN:00051141560557
603 PIATTAFORMA DA UTILIZZARE PER MONTARE I FILTRI SERIE 5000 SULLE SEMIMASCHERE E SUI PIENI FACCIAL 7100066104

Riepilogo info tecniche

Tipologiafiltro adattatore

Documenti

Dettagli del prodotto : 603 PIATTAFORMA DA UTILIZZARE PER MONTARE I FILTRI SERIE 5000 SULLE SEMIMASCHERE E SUI PIENI FACCIAL 7100066104


Connetti il filtro al respiratore grazie all'adattatore per filtro 3M™ 603. Il nostro adattatore per filtro è appositamente progettato per le semimaschere e maschere a pieno facciale 3M™ con attacco a baionetta. Se abbinato al fermo per filtro 3M™ 501, permette di applicare i filtri antiparticolato 3M™ Serie 5000 direttamente alla maschera.
L'adattatore per filtro 3M™ 603 è un prodotto che consente di applicare i filtri antiparticolato 3M Serie 5000 direttamente ai nostri respiratori. Appositamente progettato per le semimaschere e maschere a pieno facciale 3M™ con attacco a baionetta

Punti di forza

Connette il filtro al respiratore
Appositamente progettato per le semimaschere e maschere a pieno facciale 3M™ con attacco a baionetta
Si usa assieme al fermo per filtro 3M™ 501
Uso con i filtri antiparticolato 3M™ Serie 5000

Applicazioni

Uso con i filtri 3M™ Serie 5000 in combinazione con l'adattatore per filtro 3M™ 501

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafiltro adattatore
€ 34,82 IVA esclusa
/ 8 Unità
€ 42,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione