KIT DI MONTAGGIO DELLA BORDATURA PER RESP. RIUTILIZZABILE PER MASCHERE A PIENO FACCIALE SERIE 6000 7100278098

Imbracatura per la testa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:6897/37005(AAD)
Rubix:999231018005478
Produttore:7100278098
EAN:04064035045081
KIT DI MONTAGGIO DELLA BORDATURA PER  RESP. RIUTILIZZABILE PER MASCHERE A PIENO FACCIALE SERIE 6000 7100278098

Riepilogo info tecniche

Tipologiaimbracatura per la testa

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT DI MONTAGGIO DELLA BORDATURA PER RESP. RIUTILIZZABILE PER MASCHERE A PIENO FACCIALE SERIE 6000 7100278098


Assicurarsi che l'imbracatura per la testa 3M™ 6897 sia utilizzata con prodotti compatibili. Il ricambio può prolungare la durata di vita dell'apparecchiatura respiratoria.
I respiratori riutilizzabili 3M™ sono progettati per essere riutilizzati più volte ed è disponibile una gamma di parti di ricambio che aiutano a mantenere i respiratori in buone condizioni di funzionamento. Per i respiratori riutilizzabili 3M™ sono disponibili gruppi di imbracature di ricambio per la testa, che possono essere montate da un utente esperto o da un centro di assistenza in caso di perdita o danneggiamento dell'imbracatura originale.

Punti di forza

-Parte di ricambio approvata da 3M
Progettato per i pezzi integrali 3M Serie 6000 (venduti separatamente)
La parte di ricambio può prolungare la durata dell'apparecchiatura respiratoria
La parte sostituibile può potenzialmente tradursi in un risparmio sui costi dell'apparecchiatura respiratoria

Applicazioni

Per l'uso con le maschere pieno facciali riutilizzabili 3M™ Serie 6000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaimbracatura per la testa
30,93 IVA esclusa
/ Unità
37,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione