TR-6500FC 7100021252

Copertura filtro 3M™ Versaflo™, TR-6500FC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:TR6500
Rubix:999220117001909
Produttore:TR6500
EAN:0051131373815
TR-6500FC 7100021252
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : TR-6500FC 7100021252


Protect 3M™ Versaflo™ TR-6580E filter from physical damage with 3M™ Versaflo™ Filter Cover, TR-6500FC. Our filter cover safeguards your filter and enables you to wear 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo through decontamination showers. It can hold a 3M™ Versaflo™ Spark Arrestor, TR-662 or 3M™ Versaflo™ Prefilter, TR-6600 in place for additional protection from larger particles or sparks. The filter cover can be cleaned for reuse.
Copertura da usare con il filtro TR-6580E. 3M consiglia di usare la copertura filtro per meglio proteggere il TR-6580E da danni fisici. È utilizzata anche per tenere in posizione il pre-filtro TR-6600 o il parascintille TR-662. Il TR-6500FC va sostituito quando è danneggiato. La copertura filtro può essere pulita e riutilizzata.

Punti di forza

Copertura da usare con il filtro TR-6580E.
Una copertura per meglio proteggere 3M™ Versaflo™ TR-6710E da danni fisici.
Consente l'uso di pre-filtri e/o parascintille.
Consente di indossare il respiratore turbo nelle docce di decontaminazione.

Applicazioni

Composite Finishing;Final Finish;Paint Preparation;Painting;Welding

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacoprifiltro
Paese d'origineCA
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,05 IVA esclusa
/ Unità
20,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione