EO PRESS. GAUGE SWIVEL MAVE12SR1/4CF
Parker Hannifin Attacco a vite per manometro con cono EO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:MAVE12SR1/4CF
Rubix:999200100064929


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato senza cr. |
|---|---|
| Tipologia | adattatore girevole per manometro. |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : EO PRESS. GAUGE SWIVEL MAVE12SR1/4CF
Attacco a vite per manometro con cono
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico girevole senza flare
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 12S
Stile attacco 2: Femmina BSPP con rondella di tenuta
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/4-19
Tipo di connessione: Adattatore manometro BSPP
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 9100
Pressione statica massima: 9100
Materiale O-ring: NBR
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico girevole senza flare
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 12S
Stile attacco 2: Femmina BSPP con rondella di tenuta
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/4-19
Tipo di connessione: Adattatore manometro BSPP
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 9100
Pressione statica massima: 9100
Materiale O-ring: NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato senza cr. |
|---|---|
| Tipologia | adattatore girevole per manometro. |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione