T-LOK MALE STUD CONNECTOR 12F4OMXS
Parker Hannifin Attacco a vite per tubi JIC Triple-Lok e adattatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:12F4OMXS
Rubix:999200100043807

Documenti
Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD CONNECTOR 12F4OMXS
F4OMX - Presa a vite diritta - pollici. Perno a vite - BSPP - O-ring
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo attacco 1: 3/4, 18, 20
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 3/4-14, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,09592326139088729
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo attacco 1: 3/4, 18, 20
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 3/4-14, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,09592326139088729
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo dritto |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
