33297-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-10-180-P

Attuatore a un quarto di giro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSR-10-180-P
Rubix:160000000579972
Produttore:33297
EAN:4052568115043
33297-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-10-180-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore a un quarto di giro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 33297-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-10-180-P


Unità semi-rotativa DSR-10-180-P Principio rotativo a palette, angolo di rotazione regolabile in modo continuo. Il sistema di arresto è separato dalla paletta rotativa affinché tutte le forze che si verificano siano assorbite dalle camme di finecorsa e ammortizzate tramite cuscinetti di plastica flessibile. Dimensione=10, Angolo di ammortizzazione=2,4 gradi, Campo di regolazione angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità

Punti di forza

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot or hollow flanged shaft
  • The modern alternative is the semi-rotary drive DRVS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x60x73 mm
Peso152 g
Tipologiaattuatore a un quarto di giro
Pressione massima di esercizio8 bar
Interasse del fissaggio32 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
395,57 IVA esclusa
/ Unità
482,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione