589574-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-50-180-FH-Y9A
Attuatore a un quarto di giro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DRRD-50-180-FH-Y9A
Rubix:999190600025853
Produttore:589574

Documenti
Dettagli del prodotto : 589574-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-50-180-FH-Y9A
Attuatore oscillante DRRD-12-180-FH-PA Taglia=12, Angolo di decelerazione=32 deg, Intervallo di regolazione angolo di oscillazione, su entrambi i lati=+10 /-100 deg, Angolo di oscillazione=180 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Punti di forza
- Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
- Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
- Very high precision and long service life
- Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | azionamento semirotativo |
|---|---|
| Applicazione | trasferimento dati segnale io-link |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Interasse del fissaggio | 160 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1958,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2389,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




