2536490-ATTUATORE OSCILLANTE DRVS-16-90-P-EX4

Attuatore rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DRVS-16-90-P-EX4
Rubix:160000000611033
Produttore:2536490
EAN:4052568265182
2536490-ATTUATORE OSCILLANTE DRVS-16-90-P-EX4

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2536490-ATTUATORE OSCILLANTE DRVS-16-90-P-EX4


Attuatore oscillante DRVS-12-180-P Taglia=12, Angolo di decelerazione=0,5 deg, Angolo di oscillazione=0 - 180 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • Double-acting semi-rotary drive with rotary vane
  • Lighter than other semi-rotary drives
  • Fixed swivel angle, adjustable swivel angle possible with the help of accessories
  • Housing protected against splash water and dust
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore rotante
Applicazioneapplicazione interna a secco; protezione per il trasporto e lo stoccaggio
Pressione massima di esercizio8 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84123900
€ 124,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione