1145104-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-T-32-270-P-A-B

Azionamento semirotativo DSM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSM-T-32-270-P-A-B
Rubix:160000000608678
Produttore:1145104
EAN:4052568227524
1145104-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-T-32-270-P-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1145104-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-T-32-270-P-A-B


Trasmissione a palette semirotative a doppio effetto e arresti fissi in metallo. L'angolo di rotazione è regolabile in continuo sull'intera gamma di rotazione.
semi-rotary drive DSM-T-32-270-P-A-B Size=32, Cushioning angle=1,4 deg, Rotation angle adjustment range=0 - 270 deg, Swivel angle=0 - 270 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Punti di forza

  • Azionamento a palette semirotative
  • Con albero a spigolo, albero cavo flangiato, palette rotanti tandem e albero a spigolo, palette rotanti tandem e albero flangiato o cuscinetto per impieghi gravosi (HD)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2254,7 g
Tipologiaattuatore rotante
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123900
641,66 IVA esclusa
/ Unità
782,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione