30656-ATTUATORE OSCILLANTE DSRL-25-180-P-FW

Attuatore da un quarto di giro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSRL-25-180-P-FW
Rubix:160000000579749
Produttore:30656
EAN:4052568003722
30656-ATTUATORE OSCILLANTE DSRL-25-180-P-FW

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore da un quarto di giro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30656-ATTUATORE OSCILLANTE DSRL-25-180-P-FW


Unità semi-rotativa DSRL-40-180-P-FW Principio rotativo a palette, angolo di rotazione regolabile in modo continuo. Il sistema di arresto è separato dalla paletta rotativa affinché tutte le forze che si verificano siano assorbite dalle camme di finecorsa e ammortizzate tramite cuscinetti di plastica flessibile. Dimensione=40, Angolo di ammortizzazione=0,9 gradi, Campo di regolazione angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità

Punti di forza

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot or hollow flanged shaft
  • The modern alternative is the semi-rotary drive DRVS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)109x90x78 mm
Peso625,1 g
Tipologiaattuatore da un quarto di giro
Pressione massima di esercizio8 bar
Interasse del fissaggio60 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
517,60 IVA esclusa
/ Unità
631,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione