547583-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-32-270-P-FW-A-B

Azionamento semirotativo DSM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSM-32-270-P-FW-A-B
Rubix:160000000600748
Produttore:547583
EAN:4052568005979
547583-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-32-270-P-FW-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 547583-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-32-270-P-FW-A-B


Trasmissione a palette semirotative a doppio effetto e arresti fissi in metallo. L'angolo di rotazione è regolabile in continuo sull'intera gamma di rotazione.

Punti di forza

  • Azionamento a palette semirotative
  • Con albero a spigolo, albero cavo flangiato, palette rotanti tandem e albero a spigolo, palette rotanti tandem e albero flangiato o cuscinetto per impieghi gravosi (HD)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x115x140 mm
Peso1653,8 g
Tipologiaattuatore rotante
Pressione massima di esercizio10 bar
Interasse del fissaggio85 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
503,31 IVA esclusa
/ Unità
614,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione