11912-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-32-180-P
Attuatore a un quarto di giro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSR-32-180-P
Rubix:160000000579047
Produttore:11912
EAN:4052568002473

Documenti
Dettagli del prodotto : 11912-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-32-180-P
Unità semi-rotativa DSR-10-180-P Principio rotativo a palette, angolo di rotazione regolabile in modo continuo. Il sistema di arresto è separato dalla paletta rotativa affinché tutte le forze che si verificano siano assorbite dalle camme di finecorsa e ammortizzate tramite cuscinetti di plastica flessibile. Dimensione=10, Angolo di ammortizzazione=2,4 gradi, Campo di regolazione angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità
11912-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-32-180-P
Punti di forza
- Semi-rotary vane drive
- With spigot or hollow flanged shaft
- The modern alternative is the semi-rotary drive DRVS
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore da un quarto di giro |
|---|---|
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 624,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 762,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore