VANE ROTARY ACTUATOR 6V2400030F-280

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6V2400030F-280
Rubix:999190800395091
Produttore:6V2400030F-280
VANE ROTARY ACTUATOR 6V2400030F-280

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore a pala rotativo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VANE ROTARY ACTUATOR 6V2400030F-280


Gli attuatori rotativi a palette PV offrono la massima coppia in uscita nel più piccolo ingombro possibile. Sono disponibili due configurazioni di base. I modelli a singola pala hanno una rotazione massima di 280°, mentre le unità a doppia pala generano una coppia doppia a parità di ingombro e hanno una rotazione massima di 100°. Convertono la pressione pneumatica in moto rotatorio per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Una corta camera cilindrica racchiude una pala fissata a un albero centrale. La pressione dell’aria viene applicata a un lato della pala. Il lato opposto della pala è collegato allo scarico. Questo produce la rotazione della pala e quindi dell’albero centrale. A causa della progettazione dell’attuatore a pala, in queste unità sarà sempre presente un certo bypass interno e pertanto non devono essere utilizzate come freno o per sostenere carichi. Coppia da 0.69 a 30.96 a 6 bar.

■ Funzione asta passante dimensioni 22 e 33 : le due dimensioni maggiori degli attuatori a pala sono fornite di serie con asta passante. La funzione asta passante consente di collegare i leveraggi a entrambe le estremità dell’unità, massimizzando la flessibilità progettuale. Ciò consente inoltre di equipaggiare l’unità con un kit che offre la regolazione completa dell’angolo di rotazione. Il kit può essere fornito completo con o senza sensori induttivi. Queste opzioni possono essere assemblate con l’attuatore al momento dell’ordine oppure acquistate come elementi aggiuntivi.

■ Attuatore a pala con regolazione dell’angolo dimensioni 22 e 33 : questo kit è assemblato nella parte posteriore dell’attuatore e consente la regolazione di :
 - da 0 a 100° per l’attuatore a doppia pala
 - da 0 a 220° per l’attuatore a singola pala

La regolazione dell’angolo si ottiene spostando i finecorsa nella parte posteriore dell’attuatore. Per facilitare questa regolazione è presente un disco indicatore di posizione sulla faccia posteriore dell’unità. Possono essere aggiunti al kit sensori induttivi M8 con connettore a innesto a 90° e LED (PNP o NPN) per il rilevamento dei finecorsa.

Mercati:
• Macchine per imballaggio
• Impianti di assemblaggio veicoli
• Automazione di fabbrica
• Medicale
• Macchine agricole
• Alimentare e bevande

Caratteristiche/Vantaggi:
• Offre la massima coppia in uscita nel più piccolo ingombro possibile
• L’opzione asta passante consente di collegare i leveraggi a entrambe le estremità dell’unità, massimizzando la flessibilità progettuale
• I tappi terminali in alluminio con anodizzazione dura e cartuccia cuscinetto offrono un sostegno sostanziale dell’albero e resistenza all’usura, garantendo prestazioni elevate e lunga durata
• L’albero in acciaio inox offre elevata resistenza meccanica e alla corrosione per le applicazioni più impegnative
• La tenuta a spalla in Teflon caricato con vetro e attivato da nitrile riduce al minimo il flusso di bypass e l’attrito, garantendo prestazioni superiori e lunga durata
• L’estrusione in alluminio con anodizzazione dura e impregnata di Teflon assicura lunga durata della tenuta e bassa pressione di distacco.
• Kit opzionale di regolazione dell’angolo per un posizionamento controllato
• I sensori opzionali forniscono punti di rilevamento dell’angolo di rotazione
 
Applicazioni:
• Apertura e chiusura di cancelli e porte
• Indicizzazione e posizionamento rotativo
• Sistemi di trasporto su nastro e trasferimento di linea
• Sollevamento e movimentazione

Dati tecnici generali:
 • Norme internazionali : N/D
 • Angoli di rotazione : 95°, 100°, 220°, 275° e 280°
 • Versioni : Doppio effetto con:
                Pala singola - Senza asta passante
                Doppia pala - Senza asta passante
                Pala singola - Con asta passante
                Doppia pala - Con asta passante
 • Ammortizzazione : tampone in gomma
 • Rilevamento posizione : i sensori induttivi M8 con connettore a innesto a 90° e LED (PNP o NPN) sono disponibili per le dimensioni 22 e 33.
 • Installazione : il montaggio combinato su faccia e base offre flessibilità nell’applicazione e nella progettazione.
 • Posizione di montaggio : qualsiasi

Dati di esercizio e ambientali:
 • Fluido di esercizio : per la migliore durata possibile e un funzionamento senza problemi si deve utilizzare aria compressa secca e filtrata conforme alla classe di qualità ISO 8573-1:2010 3.4.3. Ciò specifica un punto di rugiada di +3°C per il funzionamento in interni (per il funzionamento a temperature sotto zero deve essere scelto un punto di rugiada inferiore e raccomandiamo l’uso di un essiccatore in linea) ed è in linea con la qualità dell’aria della maggior parte dei compressori standard con filtro standard.
 • Pressione di esercizio : da 2 a 10 bar massimo
 • Temperatura di esercizio : temperatura standard da -10°C a +80°C
 • Prelubrificato : di norma non è necessaria ulteriore lubrificazione. Se si introduce una lubrificazione aggiuntiva, questa deve essere mantenuta.
 • Resistenza alla corrosione : elevata resistenza alla corrosione e agli agenti chimici.

Specifiche materiali:
 • Coperchi terminali : alluminio con anodizzazione dura
 • Corpo cilindro : alluminio con anodizzazione dura
 • Albero : acciaio inox
 • Cuscinetto : cuscinetto rivestito in PTFE (politetrafluoroetilene)
 • Pala : alluminio con anodizzazione dura
 • Guarnizioni : nitrile

Diametro del foro: n/a
Resistenza alla corrosione inclusa: Sì
Tipo di ammortizzazione: Tampone in gomma
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Dimensione telaio: 33
Raggio di rotazione completo: 90
Funzione: Doppia
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura di esercizio: da -10 a 80, da 14 a 176
Dimensione attacco: G 1/4
Tipo di rilevamento della posizione: Sì
Tipo di prodotto: Attuatore rotante a paletta singola
Riparabile: Sì
Angolo di rotazione: 280
Tipo di albero: Asta passante, unità di base
Specifiche Met: No
Coppia nominale: 14,47 Nm (a 6 bar), < 60, < 500
Coppia nominale (nm): 14,47 (a 6 bar)
Angolo operativo totale (gradi): 280
Peso: 1,6

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore a pala rotativo
Applicazionemacchine per imballaggio;impianti di assemblaggio veicoli;automazione di fabbrica;medicale;macchine agricole;alimentare e bevande;apertura e chiusura di cancelli e porte;indicizzazione e posizionamento rotativo;sistemi di trasporto su nastro e trasferimento di linea;sollevamento e movimentazione
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
€ 852,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1039,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione