1577238-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-16-180-FH-PA

Attuatore a un quarto di giro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DRRD-16-180-FH-PA
Rubix:160000000610025
Produttore:1577238
EAN:4052568242121
1577238-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-16-180-FH-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacremagliera e pignone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1577238-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-16-180-FH-PA


Attuatore oscillante DRRD-12-180-FH-PA Taglia=12, Angolo di decelerazione=32 deg, Intervallo di regolazione angolo di oscillazione, su entrambi i lati=+10 /-100 deg, Angolo di oscillazione=180 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Punti di forza

  • Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
  • Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
  • Very high precision and long service life
  • Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Informazioni tecniche


Attributi
Peso809,8 g
Tipologiacremagliera e pignone
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84123900
474,65 IVA esclusa
/ Unità
579,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione