1395606-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-20-180-FH-PA

Attuatore a un quarto di giro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DRRD-20-180-FH-PA
Rubix:160000000609270
Produttore:1395606
EAN:4052568232566
1395606-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-20-180-FH-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1395606-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-20-180-FH-PA


Attuatore oscillante DRRD-12-180-FH-PA Taglia=12, Angolo di decelerazione=32 deg, Intervallo di regolazione angolo di oscillazione, su entrambi i lati=+10 /-100 deg, Angolo di oscillazione=180 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Punti di forza

  • Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
  • Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
  • Very high precision and long service life
  • Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1025 g
Tipologiadoppio effetto
Applicazioneapplicazioni di manipolazione
Pressione massima di esercizio8 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84123900
523,64 IVA esclusa
/ Unità
638,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione