185944-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-10-180-P-A-FW

Azionamento semirotativo DSM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSM-10-180-P-A-FW
Rubix:160000000587644
Produttore:185944
EAN:4052568146337
185944-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-10-180-P-A-FW

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 185944-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-10-180-P-A-FW


Trasmissione a palette semirotative a doppio effetto e arresti fissi in metallo. L'angolo di rotazione è regolabile in continuo sull'intera gamma di rotazione.

Punti di forza

  • Azionamento a palette semirotative
  • Con albero a spigolo, albero cavo flangiato, palette rotanti tandem e albero a spigolo, palette rotanti tandem e albero flangiato o cuscinetto per impieghi gravosi (HD)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270,8 g
Tipologiaattuatore rotante
Pressione massima di esercizio8 bar
Interasse del fissaggio38 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
318,32 IVA esclusa
/ Unità
388,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione