1914787-UNITA' DI AZIONAMENTO CON VALVOLA A SFERA "VZBA-1/2""-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PP30-R-90-C"
Valvola a sfera a 3 vie Serie: VZBA Acciaio inossidabile Azionamento pneumatico Filettatura interna (BSPP) PN63
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VZBA-1/2"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PP30-R-90-C
Rubix:160000000610687
Produttore:1914787
EAN:4052568249458

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unità di attuatore della valvola a sfera |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 1914787-UNITA' DI AZIONAMENTO CON VALVOLA A SFERA "VZBA-1/2""-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PP30-R-90-C"
"VZBA-1/2""-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PP30-R-90-C Unità di azionam. con valvola a s
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | unità di attuatore della valvola a sfera |
|---|---|
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 442,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 539,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione