556679-UNITA' OSCILLANTE-LINEARE DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B

Attuatore girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B
Rubix:160000000602919
Produttore:556679
EAN:4052568201906
556679-UNITA' OSCILLANTE-LINEARE DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 556679-UNITA' OSCILLANTE-LINEARE DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B


Unità  oscillante-lineare DSL-16-25-270-CC-A-S2-B Per rilevamento posizioni. Il movimento rotativo e quello lineare sono controllabili indipendentemente l'uno dall'altro. Il movimento rotativo ¨ regolabile senza soluzione di continuit  da 0° a 270°. Angolo di decelerazione=15 deg, Intervallo di regolazione angolo di oscillazione=0 - 246 deg, Corsa=25 mm, Diametro pistone=16 mm, Angolo di oscillazione=0 - 246 deg

Punti di forza

  • Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
  • High repetition accuracy
  • With plain or recirculating ball bearing guide
  • Through piston rod

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2630 g
Tipologiaattuatore girevole
Corsa del cilindro100 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
2238,35 IVA esclusa
/ Unità
2730,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione