30655-ATTUATORE OSCILLANTE DSRL-16-180-P-FW

Attuatore da un quarto di giro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSRL-16-180-P-FW
Rubix:160000000579748
Produttore:30655
EAN:4052568114077
30655-ATTUATORE OSCILLANTE DSRL-16-180-P-FW

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore oscillante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30655-ATTUATORE OSCILLANTE DSRL-16-180-P-FW


Unità semi-rotativa DSRL-40-180-P-FW Principio rotativo a palette, angolo di rotazione regolabile in modo continuo. Il sistema di arresto è separato dalla paletta rotativa affinché tutte le forze che si verificano siano assorbite dalle camme di finecorsa e ammortizzate tramite cuscinetti di plastica flessibile. Dimensione=40, Angolo di ammortizzazione=0,9 gradi, Campo di regolazione angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità

Punti di forza

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot or hollow flanged shaft
  • The modern alternative is the semi-rotary drive DRVS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x90x75 mm
Peso381 g
Tipologiaattuatore oscillante
Pressione massima di esercizio8 bar
Interasse del fissaggio46 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
476,40 IVA esclusa
/ Unità
581,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione