00080357-ART. EMSQB50A

Tavola rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EMSQB50A
Rubix:999240813001785
Produttore:EMSQB50A
EAN:3618036121032
00080357-ART. EMSQB50A

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00080357-ART. EMSQB50A


La tavola rotante compatta MSQ è ideale per le applicazioni di trasferimento dei materiali. Incorpora cuscinetti di carico e una superficie di montaggio con un attuatore rotante a cremagliera.

Punti di forza

Tavola rotante con ammortizzatore esterno
Disponibile ad alta precisione o di tipo base
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatavola rotante
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84123900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione