01059463-ATTUATORE ROTANTE CDRA1BY63TF-190CZ

Rack & Pinion Rotary Actuator

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:CDRA1BY63TF-190CZ
Rubix:999230118047635
Produttore:01059463
01059463-ATTUATORE ROTANTE CDRA1BY63TF-190CZ

Dettagli del prodotto : 01059463-ATTUATORE ROTANTE CDRA1BY63TF-190CZ


The CRA1 rack & pinion rotary actuator offers very high torque-to-size and accurate positioning. Bore sizes are 30, 50, 63, 80 and 100mm. Units may be ordered auto-switch capable and with cushions. Dimensions range from 3" X 4" X 2" to a maximum of 8" X 9. 65" X 4. 41". Single shaft end or double shaft end models are available.

Punti di forza

•Standard type rotary actuator
3 mounting types available
Single or double rod end available
Bores sizes: 50mm ~ 100mm
Auto switch capable

Informazioni tecniche


Attributi
391,75 IVA esclusa
/ Unità
477,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione