13467-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-40-180-P
Attuatore a un quarto di giro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSR-40-180-P
Rubix:160000000579142
Produttore:13467
EAN:4052568002558

Documenti
Dettagli del prodotto : 13467-ATTUATORE OSCILLANTE DSR-40-180-P
Unità semi-rotativa DSR-10-180-P Principio rotativo a palette, angolo di rotazione regolabile in modo continuo. Il sistema di arresto è separato dalla paletta rotativa affinché tutte le forze che si verificano siano assorbite dalle camme di finecorsa e ammortizzate tramite cuscinetti di plastica flessibile. Dimensione=10, Angolo di ammortizzazione=2,4 gradi, Campo di regolazione angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Angolo di rotazione=0 - 180 gradi, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità
Punti di forza
- Semi-rotary vane drive
- With spigot or hollow flanged shaft
- The modern alternative is the semi-rotary drive DRVS
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x150x140 mm |
|---|---|
| Peso | 2513,66 g |
| Tipologia | attuatore a un quarto di giro |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 762,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 929,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore