1369120-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-40-270-P1-HD-A-B

Azionamento semirotativo DSM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSM-40-270-P1-HD-A-B
Rubix:160000000609108
Produttore:1369120
EAN:4052568231248
1369120-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-40-270-P1-HD-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1369120-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-40-270-P1-HD-A-B


Trasmissione a palette semirotative a doppio effetto e arresti fissi in metallo. L'angolo di rotazione è regolabile in continuo sull'intera gamma di rotazione.

Punti di forza

  • Azionamento a palette semirotative
  • Con albero a spigolo, albero cavo flangiato, palette rotanti tandem e albero a spigolo, palette rotanti tandem e albero flangiato o cuscinetto per impieghi gravosi (HD)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4290,5 g
Tipologiaattuatore rotante
Pressione massima di esercizio10 bar
Interasse del fissaggio105 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123900
1237,01 IVA esclusa
/ Unità
1509,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione