1578518-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-32-180-FH-Y9A

Attuatore a un quarto di giro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DRRD-32-180-FH-Y9A
Rubix:160000000610028
Produttore:1578518
EAN:4052568242206
1578518-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-32-180-FH-Y9A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1578518-ATTUATORE OSCILLANTE DRRD-32-180-FH-Y9A


Attuatore oscillante DRRD-12-180-FH-PA Taglia=12, Angolo di decelerazione=32 deg, Intervallo di regolazione angolo di oscillazione, su entrambi i lati=+10 /-100 deg, Angolo di oscillazione=180 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Punti di forza

  • Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
  • Premium drive for very high energy absorption (load capacity and speed)
  • Very high precision and long service life
  • Many additional features such as mid-position or air and energy through-feed can be adapted
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x80x250 mm
Peso3165,7 g
Tipologiaattuatore rotante
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123900
924,20 IVA esclusa
/ Unità
1127,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore