01295972-ARTICOLO CP96SDB32-20C

Cilindro ISO 15552 Serie CP96

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:CP96SDB32-20C
Rubix:999221025051444
Produttore:CP96SDB32-20C
EAN:3618035725972
01295972-ARTICOLO CP96SDB32-20C

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01295972-ARTICOLO CP96SDB32-20C


Cilindro ISO 15552, antirotazione, doppio effetto, stelo singolo e stelo trasversale con ammortizzazione pneumatica ad entrambe le estremità e ammortizzazione elastica
•Double acting, standard type, single or double rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke up to 2000mm
•Auto switch capable

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø32 mm
Stroke: 20
Rod Boot: w/o Rod Boot
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Heavy Duty Scraper: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Coil Scraper: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None

Punti di forza

•Double Acting
End of Stroke Cushioning

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Corsa del cilindro20 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
81,08 IVA esclusa
/ Unità
98,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione