173193-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-10-180-P

Azionamento semirotativo DSM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSM-10-180-P
Rubix:160000000586853
Produttore:173193
EAN:4052568142476
173193-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-10-180-P

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 173193-ATTUATORE OSCILLANTE DSM-10-180-P


Trasmissione a palette semirotative a doppio effetto e arresti fissi in metallo. L'angolo di rotazione è regolabile in continuo sull'intera gamma di rotazione.

Punti di forza

  • Azionamento a palette semirotative
  • Con albero a spigolo, albero cavo flangiato, palette rotanti tandem e albero a spigolo, palette rotanti tandem e albero flangiato o cuscinetto per impieghi gravosi (HD)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso227,8 g
Tipologiaattuatore rotante
Pressione massima di esercizio8 bar
Interasse del fissaggio38 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
255,18 IVA esclusa
/ Unità
311,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione