VANE ROTARY ACTUATOR 6V2400030F-100

Parker Hannifin Cilindro rotante pneumatico a palette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6V2400030F-100
Rubix:999190800395090
Produttore:6V2400030F-100
VANE ROTARY ACTUATOR 6V2400030F-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante a palette
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VANE ROTARY ACTUATOR 6V2400030F-100


Gli attuatori rotativi a palette PV forniscono la massima coppia in uscita con il minimo ingombro possibile. Sono disponibili due modelli di base. I modelli a paletta singola hanno una rotazione massima di 280°, mentre le unità a paletta doppia producono il doppio della coppia in uscita da un involucro di dimensioni identiche e hanno una rotazione massima di 100°. Convertono la pressione pneumatica in movimento rotatorio per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Una corta camera cilindrica racchiude una paletta fissata a un albero centrale. La pressione dell'aria viene applicata a un lato della paletta. Il lato opposto della paletta è collegato allo scarico. Questo produce la rotazione della paletta e quindi dell'albero centrale. A causa del design dell'attuatore a palette, queste unità presentano sempre un bypass interno e pertanto non devono essere utilizzate come freno o per sostenere carichi. La coppia varia da 0,69 a 30,96 a 6 bar.
Diametro del foro: n/a
Resistenza alla corrosione inclusa: Sì
Tipo di ammortizzazione: Tampone in gomma
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Dimensione telaio: 33
Raggio di rotazione completo: 90
Funzione: Doppia
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura di esercizio: da -10 a 80, da 14 a 176
Dimensione attacco: G 1/4
Tipo di rilevamento della posizione: Sì
Tipo di prodotto: Attuatore rotante a doppia paletta
Riparabile: Sì
Angolo di rotazione: 100
Tipo di albero: Asta passante, unità di base
Specifiche Met: No
Coppia nominale: 30,96 Nm (a 6 bar), < 60, < 500
Coppia nominale (nm): 30,96 (a 6 bar)
Angolo operativo totale (gradi): 100
Peso: 1,6

Punti di forza

Fornisce la massima quantità di coppia in uscita dal più piccolo involucro possibile
L'opzione dell'asta passante consente di collegare i leveraggi a entrambe le estremità dell'unità, massimizzando la flessibilità del progetto
Le testate in alluminio anodizzato duro con cartuccia del cuscinetto forniscono un supporto sostanziale all'albero e una resistenza all'usura,
L'albero in acciaio inossidabile offre un'elevata resistenza alla corrosione per le applicazioni più impegnative
La guarnizione di spalla in teflon caricato con vetro ed energizzato al nitrile riduce al minimo il flusso di bypass e l'attrito, garantendo prestazioni superiori e una lunga durata
L'estrusione anodizzata dura impregnata di teflon garantisce una lunga durata della guarnizione e una bassa pressione di distacco
Kit di regolazione angolare opzionale per il posizionamento controllato
I sensori opzionali forniscono punti di rilevamento dell'angolo di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore rotante a palette
Applicazioneapertura e chiusura di cancelli e porte; indicizzazione e posizionamento rotazionale; sistemi di trasporto e trasferimento di linea; sollevamento e movimentazione.
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Codice doganale84123100
981,59 IVA esclusa
/ Unità
1197,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione