00095345-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT MSQB10L3

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQB10L3
Rubix:999181100022295
Produttore:00095345
EAN:3618036366419
00095345-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT MSQB10L3

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 00095345-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT MSQB10L3


La tavola rotante compatta MSQ è ideale per le applicazioni di trasferimento dei materiali. Incorpora una guida di carico e una superficie di montaggio con un attuatore rotativo a cremagliera. Le sette dimensioni sono 10, 20, 30, 50, 70, 100 e 200 con regolazione rotativa da 0 a 190 gradi e compatibilità con i sensori. Le caratteristiche aggiuntive includono una colonna cava e la possibilità di montare direttamente il carico.
•Rotary table w/external shock absorber
•Four bore sizes available
•High precision or basic type available
•90° and 180° rotation available
•Auto switch capable

Bearing Style: B (Basic Style)
Size: 10mm
Shock Absorber: L (For Low Energy)
Port Location: 3 (Standard 90°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodello base
Applicazionesmorzamento per bassa energia
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
587,72 IVA esclusa
/ Unità
717,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione