8078855-MINI-SLITTA DGST-16-30-E1A

DGST Mini Slide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-16-30-E1A
Rubix:999200100006019
Produttore:8078855
EAN:4052568446864
8078855-MINI-SLITTA DGST-16-30-E1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaa doppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8078855-MINI-SLITTA DGST-16-30-E1A


Mini slitta compatta. La slitta e la piastra del giogo sono un unico componente e garantiscono rigidità, precisione e allineamento molto elevati.

Punti di forza

- Forze di avanzamento elevate
- Guida a rulli precisa e resistente
- Design semplice con interfacce di montaggio simmetriche
- Funzionamento senza componenti di ammortizzazione aggiuntivi

Applicazioni

- Elettronica e assemblaggio leggero
- Costruzione di macchine
- Tecnologia di movimentazione

Esempi:

- Unità di movimentazione Pick & Place
- Unità di movimentazione Piggyback
- Posizionamento preciso
- Press-fitting preciso

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaa doppio effetto
Corsa del cilindro30 mm
Pressione massima di esercizio8 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
€ 395,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 482,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione