533423-ATTUATORE OSCILLANTE DAPS-0360-090-R-F0710

Attuatore da un quarto di giro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DAPS-0360-090-R-F0710
Rubix:160000000597398
Produttore:533423
EAN:4052568166823
533423-ATTUATORE OSCILLANTE DAPS-0360-090-R-F0710

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore a un quarto di giro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 533423-ATTUATORE OSCILLANTE DAPS-0360-090-R-F0710


Unità semi-rotativa DAPS-0360-090-RS4-F1012 a singolo effetto, Connessione aria secondo VDI/VDE 3845, Le valvole Namur possono essere montate direttamente su flangia Dimensione dell'attuatore=0360, Modello foro flangia=(* F10, * F12), Angolo di rotazione=90 gradi, Campo di regolazione posizione finale a 0°=-1 - 9 gradi, Campo di regolazione posizione finale a 90°= 81 - 91 gradi

Punti di forza

  • High breakaway torques
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
  • Optionally with handwheel as a manual emergency override
  • Corrosion-resistant version made from stainless steel

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6615 g
Tipologiaattuatore a un quarto di giro
Paese d'origineIT
Codice doganale84123100
834,98 IVA esclusa
/ Unità
1018,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione