533458-ATTUATORE OSCILLANTE DAPS-0480-090-RS4-F1012
Attuatore da un quarto di giro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DAPS-0480-090-RS4-F1012
Rubix:160000000597433
Produttore:533458
EAN:4052568167172

Documenti
Dettagli del prodotto : 533458-ATTUATORE OSCILLANTE DAPS-0480-090-RS4-F1012
Unità semi-rotativa DAPS-0360-090-RS4-F1012 a singolo effetto, Connessione aria secondo VDI/VDE 3845, Le valvole Namur possono essere montate direttamente su flangia Dimensione dell'attuatore=0360, Modello foro flangia=(* F10, * F12), Angolo di rotazione=90 gradi, Campo di regolazione posizione finale a 0°=-1 - 9 gradi, Campo di regolazione posizione finale a 90°= 81 - 91 gradi
Punti di forza
- High breakaway torques
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
- Flange hole pattern to ISO 5211
- Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
- Optionally with handwheel as a manual emergency override
- Corrosion-resistant version made from stainless steel
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore a un quarto di giro |
|---|---|
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2073,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2529,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione