ATTUATORE 82DA 0010

Attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Valbia:82DA 0010
Rubix:999180400104117
ATTUATORE 82DA 0010

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore pneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ATTUATORE 82DA 0010


Attuatore pneumatico Valbia 82DA0010 tipo DA52 a doppio effetto. Pressione max 8 bar e temperatura di lavoro da -20 a +85°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore pneumatico
Temperatura massima85 °C
Pressione massima di esercizio8 bar
Serieda52
Pressione massima in ingresso8 bar
125,00 IVA esclusa
/ Unità
152,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione