8047615-ATTUATORE OSCILLANTE DFPD-40-RP-90-RD-F0507

Attuatore a un quarto di giro DFPD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFPD-40-RP-90-RD-F0507
Rubix:160000001753128
Produttore:8047615
EAN:4052568287337
8047615-ATTUATORE OSCILLANTE DFPD-40-RP-90-RD-F0507

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore a un quarto di giro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8047615-ATTUATORE OSCILLANTE DFPD-40-RP-90-RD-F0507


La serie DFPD è caratterizzata da una combinazione di cremagliera e pignone con una caratteristica di coppia costante sull'intero campo di rotazione. Gli attuatori a un quarto di giro DFPD sono perfetti per automatizzare valvole a farfalla, valvole a sfera e serrande.

Punti di forza

  • Caratteristica di coppia uniforme su tutto l'angolo di rotazione di 90° con la versione a doppio effetto
  • Versione con angolo di rotazione di 120°, 135°, 180° per le grandezze 40, 120, 240, 480, a doppio effetto
  • Collegamento alla valvola di processo secondo ISO 5211
  • Schema di fori di montaggio secondo VDI/VDE 3845
  • Supporto in alluminio robusto, antiscivolo e facile da pulire
  • Custodia in alluminio con un'ottima protezione contro le vibrazioniConnessione alla valvola di processo secondo ISO 5211
  • Schema di fori di montaggio secondo VDI/VDE 3845
  • Custodia in alluminio robusta, antiscivolo e facile da pulire
  • Lunga durata, bassa usura
  • Maggiore protezione dalla corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore a un quarto di giro
Codice doganale84123900
111,90 IVA esclusa
/ Unità
136,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione